Gants Docker, Taille des gants: 8

Réf.: 094391 8
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 paire
    7,74 € / 1 paire
  • De 6 paires
    6,45 € / 1 paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
2 539 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 2
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 1
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
Type de cuir cuir nappa
Animal, cuir nappa chèvre
Epaisseur 0,7 mm
Code EN 388 2111X
Couleur noir; blanc
Type de produit gants
Taille de gants 8
Domaine d’application multi-usages
Mécanisme de fermeture fermeture auto-agrippante
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 388
Substrat Cuir; tissu
Revêtement aucun revêtement
Avec doublure non
Caractéristiques Sans silicone; respirant
Catégorie de protection II
Longueur totale L 250 mm
Poids total 79 g
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094391 8
EAN / GTIN 4062406129859
Réf. fabricant 094391 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Gants de conducteur en cuir de chevreau pleine fleur offrant un excellent confort. Empiècement textile flexible au niveau du pouce pour une liberté de mouvement maximale. Dos respirant en tissu souple et de haute qualité. Fermeture auto-agrippante pour un maintien sûr.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Warning:

Utilisation normale
  • Protègent les mains contre les risques mécaniques, les écorchures, les ampoules et d’autres blessures superficielles.
  • Protection optimale uniquement en cas de recouvrement complet de la zone à protéger. Pour les gants de protection avec fermeture, vérifier la bonne fixation de celle-ci. Les gants de protection ne peuvent pas glisser. Choisir la taille de gant adéquate.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne protègent pas contre les risques chimiques, microbiologiques, thermiques, électriques et de coupure.
  • Ne pas utiliser à proximité de pièces de machine en rotation.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.