Kørehandsker, par, uden for, Handskestørrelse: 8

Art.-nr.: 094391 8
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    56,32 DKK / 1 par
  • fra 6 par
    46,93 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.294 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 2
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 1
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Lædertype fuldlæder
Dyr, fuldlæder ged
Tykkelse 0,7 mm
EN 388-kode 2111X
Farve sort; hvid
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 10; 11; 8; 9; 10; 11; 8; 9; 8
Anvendelsesområde allround
Lukning burrelukning
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale Læder; tekstil
Belægning ingen belægning
Foret nej
Egenskaber silikonefri; åndbart
Beskyttelseskategori II
Længde i alt 250 mm
Vægt, samlet 79 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094391 8
EAN/GTIN 4062406129859
Producentnummer 094391 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kørehandsker af gede-hellæder med meget høj bærekomfort. Fleksibel tekstilindsats på tommelfingeren giver maksimal bevægelsesfrihed. Åndbar håndryg af førsteklasses fleksibelt tekstilmateriale. Burrelås-lukning giver sikkert greb.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter hænderne mod mekaniske risici, hudafskrabninger, vabler og andre overfladiske kvæstelser.
  • Der opnås kun den optimale beskyttelseseffekt, hvis det område, der skal beskyttes, er dækket helt. Ved beskyttelseshandsker med lukning skal det sikres, at denne sidder godt fast. Beskyttelseshandsker må ikke kunne rutsje op eller ned. Vælg den passende handskestørrelse.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskytter ikke mod kemiske, mikrobiologiske, termiske, elektriske farer og snitfare.
  • Må ikke anvendes i nærheden af roterende maskindele.
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.