{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Obsah | 1 | |
| Podkladový materiál | Koža napa | |
| Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; suchý zips | |
| Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
| Hmotnosť | 79 g | |
| Materiál | Koža napa | |
| Veľkosť rukavíc | 8 | |
| Dĺžka | 250 mm | |
| Hrúbka | 0,7 | |
| EN 388 | 2111X | |
| Použitie | viacrazové | |
| Druh rukavíc | Ochranné rukavice pre vodicov | |
| Rozsah použitia | Allround | |
| Farba | čierna / biela | |
| Druh produktu | Ochranné rukavice pre vodičov |
| Číslo položky | 094391 8 | |
| EAN/GTIN | 4062406129859 | |
| Číslo výrobcu | 094391 8 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |