{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba par | 1 para | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 2 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | 1 | |
| Odporność na rozdzieranie | 1 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 1 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | X | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| Rodzaj skóry | Skóra Nappa | |
| Zwierzę, Skóra Nappa | Kozia | |
| Grubość | 0,7 mm | |
| Kod EN 388 | 2111X | |
| Kolor | Czarny; Białe | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Rozmiar rękawic | 10 | |
| Obszar zastosowania | Uniwersalne | |
| Zapięcie | Mocowanie na rzepy | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Norma | EN 388 | |
| Materiał podłoża | Skóra; Tekstylne | |
| Powłoka | Bez powłoki | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | bez silikonu; oddychająca | |
| Kategoria ochrony | II | |
| Długość całkowita L | 250 mm | |
| masa całkowita | 79 g | |
| Zawartość | Para |
| Numer artykułu | 094391 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406129873 | |
| Numer producenta | 094391 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |