{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 6 | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; Certyfikat do kontaktu z żywnością; Nadają się do ekranów dotykowych | |
Technologia tkania | 13G | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
EN 388. | 4X43F | |
EN 407 | X1XXXX | |
materiał podłoża | Włókno bazaltowe, włókno stalowe, nylon, spandex | |
powłoka | pianka nitrylowa/poliuretan na bazie wody | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Uniwersalne; Heavy Duty | |
kolor | szary / czarny | |
norma | EN 407 | |
Ciepło kontaktowe do | 100 °C | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Stopień ochrony przed przecięciem | F | |
Rodzaj produktu | Rękawice antyprzecięciowe |
Numer artykułu | 094559 7 | |
EAN / GTIN | 7340118324753 | |
Numer producenta | 8814-7 |