Pereche de mănuşi Tegera® 8814 Infinity, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol.: 094559 7
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    23,97 € / 1 pereche
  • de la 6 perechi
    19,97 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie
Infinity
Denumirea producătorului
Tegera® 8814 Infinity
Rezistent la căldură până la
100 grade
Conţinut perechi
1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388
F
Versiune, EN 388
EN388:2016
Rezistenţa la abraziune
4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe)
X
Rezistenţă la propagarea rupturii
4
Rezistenţă la penetrare
3
Rezistenţă la tăiere (TDM)
F
Protecţie împotriva şocurilor
Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407
X
B: Căldură de contact, EN 407
1
C: Căldură de convecţie, EN 407
X
D: Căldură radiantă, EN 407
X
E: stropi mici de topire, EN 407
X
F: Stropi mari de topire, EN 407
X
Material acoperire, Suprafaţa palmei
Poliuretan (PU); Spumă de nitril
Sigiliu de calitate și testare
Oeko-Tex® Standard 100
Cod EN 407
X1XXXX
Cod EN 388
4X43F
Culoarea
gri; negru
Tip produs
Mănuşi
Domeniu de utilizare
Protecţie la temperaturi înalte; Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă
7
Domeniul de aplicare
Heavy Duty; Multifuncțională
Reutilizare
De folosinţă multiplă
Unitate
Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe)
13G
Standard
EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de bază
Fibră de bazalt; Fibră de metal; Nailon
Strat de acoperire
Suprafaţa palmei
căptuşit
nu
Caracteristici
Certificat pentru contactul cu alimente; Fără silicon; Potrivit pentru ecrane tactile
Categoria de protecție
II
Cuprins
Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094559 7
EAN / GTIN 7340118324753
Număr producător 8814-7
Producător/responsabil Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descriere

Execuţie:

Tegera® 8814 Infinity. Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor, moi şi subţiri, sunt recomandate în medii de lucru în care se operează pe ecran tactil. Nu conţinsilicon şi asigură protecţie la temperaturi înalte de până la 100°C. Datorită nivelului maxim de protecţie împotriva tăieturilor (Cut F), pot fi folosite pentru situaţii de tăiere extrem de periculoase care apar la lucrări în mediu uscat şi în mediu uleios. Testate dermatologic şi permise pentru manevrarea alimentelor.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.