Paio di guanti Tegera® 8814 Infinity 7

Codice art.: 094559 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  28.80 / paia
  • da 6 paia
    CHF  24.00 / paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; Certificazione per gli alimenti; Adatto per touchscreen
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norma: EN 407
  • Categoria di protezione antitaglio: F

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 6
Caratteristiche guanti Privi di silicone; Certificazione per gli alimenti; Adatto per touchscreen
Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X43F
EN 407 X1XXXX
Materiale supporto Fibra di basalto, fibra di acciaio, nylon, spandex
Rivestimento Schiuma di nitrile / PU a base d’acqua
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale; Heavy Duty
Colore grigio / nero
Norma EN 407
Resistenza al calore fino a 100 °C
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio F
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094559 7
EAN / GTIN 7340118324753
Codice del produttore 8814-7

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 8814 Infinity. Guanto antitaglio morbido e sottile, particolarmente adatto per l’uso su qualsiasi schermo touchscreen. Privo di silicone, offre una protezione contro il calore fino a 100 °C. Grazie al massimo livello di protezione antitaglio (Cut F) di cui è dotato, può essere indossato per svolgere attività su superfici asciutte e leggermente oleose che comportano un pericolo di taglio estremamente elevato. Dermatologicamente testato e omologato per la manipolazione degli alimenti.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.