{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Infinity | |
| Herstellerbezeichnung | Tegera® 8814 Infinity | |
| Hitzebeständig bis | 100 Grad | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Schnittschutzklasse, EN 388 | F | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | 4 | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | X | |
| Weiterreißfestigkeit | 4 | |
| Durchstichfestigkeit | 3 | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | F | |
| Schutz vor Stößen | nicht bestimmt | |
| Brennverhalten, EN 407 | X | |
| Kontaktwärme, EN 407 | 1 | |
| Konvektionswärme, EN 407 | X | |
| Strahlungswärme, EN 407 | X | |
| kleine Schmelzspritzer, EN 407 | X | |
| große Schmelzspritzer, EN 407 | X | |
| Material Beschichtung, Handinnenfläche | Nitrilschaum; Polyurethan (PU) | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| EN 407 Code | X1XXXX | |
| EN 388 Code | 4X43F | |
| Farbe | grau; schwarz | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Hitzeschutz; Schnittschutz | |
| Handschuh-Größe | 7 | |
| Anwendungsbereich | Allround; Heavy Duty | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Stricktechnologie (Feinheit) | 13G | |
| Norm | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Trägermaterial | Basaltfaser; Metallfaser; Nylon | |
| Beschichtung | Handinnenfläche | |
| gefüttert | nein | |
| Eigenschaften | Touchscreen geeignet; Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln; silikonfrei | |
| Schutzkategorie | II | |
| Inhalt | Paar |
| Artikelnummer | 094559 7 | |
| EAN / GTIN | 7340118324753 | |
| Herstellernummer | 8814-7 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Schweden, www.ejendals.com |