{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 6 | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; Certifikat za prehrambene namirnice; Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X43F | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materijal nosača | Bazaltna vlakna, čelična vlakna, najlon, Spandex | |
Prevlaka | Nitrilna pjena / PU na bazi vode | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Svestranost; Heavy Duty | |
Boja | siva / crna | |
Standard | EN 407 | |
Kontaktna vrućina do | 100 °C | |
Primjena | višekratno | |
Razred zaštite od porezotina | F | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094559 7 | |
EAN / GTIN | 7340118324753 | |
Broj proizvođača | 8814-7 |