{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Infinity | |
| Oznaczenie producenta | Tegera® 8814 Infinity | |
| Odporność na wysokie temperatury | 100 stopni | |
| Liczba par | 1 para | |
| Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 | F | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 4 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | X | |
| Odporność na rozdzieranie | 4 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 3 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | F | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| A: Palność, EN 407 | X | |
| B: Ciepło kontaktowe, EN 407 | 1 | |
| C: ciepło konwekcyjne, EN 407 | X | |
| D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 | X | |
| E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| Materiał powłoki, Wewnętrzna strona dłoni | Pianka nitrylowa; Poliuretan (PU) | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Kod EN 407 | X1XXXX | |
| Kod EN 388 | 4X43F | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed wysoką temperaturą; Ochrona przed przecięciem | |
| Rozmiar rękawic | 9 | |
| Obszar zastosowania | Heavy Duty; Uniwersalne | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Technologia dziewiarska (dokładność) | 13G | |
| Norma | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Materiał podłoża | Włókno bazaltowe; Włókno metalowe; Nylon | |
| Powłoka | Wewnętrzna strona dłoni | |
| Z wyściółką | nie | |
| Właściwości | Certyfikat do kontaktu żywnością; Do ekranów dotykowych; bez silikonu | |
| Kategoria ochrony | II | |
| Zawartość | Para |
| Numer artykułu | 094559 9 | |
| EAN / GTIN | 7340118324777 | |
| Numer producenta | 8814-9 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |