Nr art.: 094561

Para rękawic Tegera® 8805 Infinity

Marka: ejendals
Stopień ochrony przed przecięciem B
Technologia tkania 18G
Właściwości rękawic Odpowiednie do obsługi ekranów dotykowych
Właściwości rękawic Certyfikat do kontaktu z żywnością

Wszystkie informacje o produkcie:

na zamówienie
Natychmiastowa dostawa
120 sztuk dostępnych w magazynie
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
70,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Cena jednostkowa od 6 sztuk
od 
58,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki
Dodaj do listy artykułów Udostępnij produkt
Tuev Logo

Opis produktu

Wykonanie:

Tegera® 8805 Infinity. Rękawice odporne na przecięcie o anatomicznym kształcie, wykonane w technologii dziewiarskiej 18 Gauge zapewniające optymalne dopasowanie i dobre czucie w palcach. Wysokiej klasy powłoka z poliuretanu ba bazie wody i pianki nitrylowej zapewnia dobry chwyt. Ze wzmocnieniem w obszarze mięśnia zginacza kciuka. Nadają się do ochrony przed ciepłem kontaktowym do 100°C. Można w nich obsługiwać ekrany dotykowe. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Ponadto rękawica nie zawiera silikonu i została przebadana dermatologicznie.

Norma:

EN 388; EN 420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Dane techniczne

Właściwości rękawic
Odpowiednie do obsługi ekranów dotykowych; Certyfikat do kontaktu z żywnością
Technologia tkania
18G
EN 388:2016
4X41B
EN 407
X1XXXX
materiał podłoża
Nylon, włókno stalowe, karbon
powłoka
Pianka nitrylowa / poliuretan na bazie wodnej
zakres zastosowania
Uniwersalne
kolor
czarny / szary / żółty
Stopień ochrony przed przecięciem
B
Rodzaj produktu
Rękawice antyprzecięciowe

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

W koszyku

Do kasy
Do kasy