Delovne rokavice, par Tegera® 8805 Infinity

Št. art.: 094561
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
99 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Brez DMF; Certifikat za živila; Primerne za zaslone na dotik
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Standard: EN 407
  • Razred zaščite pred vrezi: B

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Tegera® 8805 Infinity. Anatomsko oblikovane delovne rokavice za zaščito pred vrezi s tehnologijo pletenja 18-gauge za optimalno prileganje in dobro spretnost prstov. Kakovostna prevleka iz nitrilne pene in PU na vodni osnovi omogoča dobro oprijemljivost. Z ojačanim pregibom palca. Primerne za kontaktno toploto do 100 °C. Primerne za zaslone na dotik. Dovoljenje za stik z živili. Poleg tega je rokavica brez silikona in je bila dermatološko preizkušena.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.