Paio di guanti Tegera® 8805 Infinity

Codice art.: 094561
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1
    da CHF  18.65
  • da 6
    da CHF  15.50
su richiesta
Consegna su richiesta
76 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti; Adatto per touchscreen
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norma: EN 407
  • Categoria di protezione antitaglio: B

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 8805 Infinity. Guanto antitaglio anatomico con tecnologia di lavorazione a 18 maglie per un’indossabilità ottimale e una buona sensibilità tattile. Rivestimento di alta qualità in schiuma di nitrile e PU a base d’acqua che offre un’ottima presa. Con piega del pollice rinforzata. Resistente al contatto con il calore fino a 100 °C. Utilizzabile su touchscreen. Omologato per la manipolazione degli alimenti. Inoltre, il guanto è privo di silicone e testato dermatologicamente.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.