Artikkelnr.: 094561

Handske, par Tegera® 8805 Infinity

on request
På lager
1 069 styck i lager
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
NOK  148,65
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Pris from 6
fra 
NOK  123,92
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list
Dela produkt
Merke: ejendals
Handskegenskap Lämplig för pekskärm
Handskegenskap Livsmedelscertifierad
Handskegenskap Livsmedelscertifierad
Handskegenskap Lämplig för pekskärm
Stickningsteknik 18G
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Skärskyddsklass B

Informasjon

  • Handskegenskap Lämplig för pekskärm
  • Handskegenskap Livsmedelscertifierad
  • Handskegenskap Livsmedelscertifierad
  • Handskegenskap Lämplig för pekskärm
  • Stickningsteknik 18G

Produktbeskrivning

Utförande:

Tegera® 8805 Infinity. Anatomiskt formad skärskyddshandske med 18 gauge stickningsteknik för optimal passform och bra fingertoppsknsla. Den högklassiga beläggningen av nitrilskumplast och vattenbaserad polyuretan ger god greppförmåga. Med förstärkt tumveck. För kontaktvärme upp till 100 °C. Kan användas på pekskärm. Godkänd för hantering av livsmedel. Därutöver är handsken silikonfri och har testats dermatologiskt.

Norm:

EN 388; EN 420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen