{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Contenu | 1 | |
Propriété des gants | Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire; Compatibles écrans tactiles | |
Tricot technologique | 18G | |
Norme pour les vêtements | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X41B | |
EN 407 | X1XXXX | |
Matériau support | Nylon, fibres d'acier, carbone | |
Revêtement | Mousse nitrile/PU à base d’eau | |
Variante de revêtement | Paume | |
Applications | Polyvalents | |
Couleur | noir / gris / jaune | |
Norme | EN 407 | |
Taille des gants | 7 | |
Chaleur de contact jusqu'à | 100 °C | |
Utilisation | réutilisable | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants anti-coupures | |
Classe de protection anti-coupure | B | |
Type de produit | Gants anti-coupures |
Référence article | 094561 7 | |
EAN / GTIN | 7340118319339 | |
Réf. fabricant | TEGERA 8805 INFINITY GR.7 |