Ejecución:
Tegera® 8805 Infinity. Guante de protección frente a cortes configurado anatómicamente con tecnología de punto 18-Gauge para una forma ajustada óptima y una buena sensación en la punta de los dedos. Recubrimiento de espuma de nitrilo-PU basado en agua de alta calidad, que proporciona un buen agarre. Con flexión de los pulgares reforzada. Para calor de contacto de hasta 100 °C. apto para pantalla táctil. Homologado para la manipulación de alimentos. Además, el guante está libre de silicona y ha sido probado dermatológicamente.
Norma:
EN 388; EN ISO 21420
Nota:
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.