Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Spodnie na pasku Multinorm PRO-LINE granat / bławatkowy
Nr art.: 091725
Nr własny produktu:
skład tkaniny: 65% bawełny; 33% poliester; 2% innych włókien
gramatura materiału / gęstość tkaniny: 350
pranie: Nadaje się do prania przemysłowego
odzież wg: DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
Dzięki innowacyjnej i lekkiej tkaninie satynowej Proban® seria Rofa PRO-LINE zapewnia wysoki komfort noszenia i bezpieczeństwo. Odporna na wodę, hamująca rozprzestrzenianie się płomieni odzież uniwersalna szczególnie dobrze sprawdza się podczas prac spawalniczych oraz w obszarach z łukiem elektrycznym i wysoką temperaturą. Poziom ochrony można łatwo sprawdzić dzięki nadrukom na brzegu bluzy i kieszeniach Cargo spodni. Dobrze rozmieszczone elementy odblaskowe i kontrastowe zapewniają dobrą widoczność. Ponadto funkcja ognioodporna odzieży utrzymuje się również po intensywnym praniu przemysłowym. Dzięki licznym kieszeniom mocne, dwukolorowe spodnie robocze oferują szereg możliwości przechowywania.
Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny.
Dwie kieszonki boczne.
Kieszeń Cargo z kieszonką na smartfona z patką i napami.
Kieszeń na metrówkę i kieszeń na pośladkach z patką i zatrzaskiem.
Kieszenie na kolanach.
Norma:
EN 1149-3/-5
EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 klasa 1/A1+A2
EN 13034 typ 6
EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
Wskazówka:
Na zamówienie odzież uniwersalna PRO-LINE jest dostarczana w gramaturze 400 g/m² z certyfikatem wg EN ISO 11611 klasy 2. Na zamówienie dostarczane w innych kolorach (jedno- lub dwukolorowe). Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.