Izvedba:
Rofa PRO-LINE zahvaljujući
inovativnoj i laganoj Proban® satenskoj tkanini nudi visoku udobnost nošenja i sigurnost. Vodootporna višenamjenska odjeća posebno je prikladna za zavarivanje te područja s električnim lukom i toplinom. Razina zaštite je lako prepoznatljiva jer je otisnuta na šavu jakne i cargo džepovima hlača. Dobro postavljeni
reflektirajući i kontrastni efekti osiguravaju dobru vidljivost. Osim toga, vatrootpornost odjeće je očuvana i nakon intenzivnog
industrijskog pranja.
Robusne radne hlače u dvobojnom dizajnu nude dobre mogućnosti pohrane zahvaljujući
mnogobrojnim džepovima.- Patentni zatvarač u rasporku.
- Dva bočna džepa.
- Cargo džep uklj. džep za mobitel s preklopom i drukerima.
- Džep za metar i stražnji džep s preklopom i drukerom.
- Džepovi na koljenima.
Standard:
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 razred 1/A1+A2
- EN 13034 tip 6
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
Napomena:
PRO-LINE težine 400 g/m², prema normi EN ISO 11611, razred 2 dostupna je na upit. Dostupno i u drugim bojama (jednobojna i dvobojna) na upit. Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga.