Prevedenie:
Rofa PRO-LINE poskytuje vďaka
inovačnej a ľahkej tkanine Proban®-Satin vysoké pohodlie počas nosenia a bezpečnosť. Vodu odpudzujúci, horenie spomaľujúci odev, spĺňajúci viacero noriem, je mimoriadne vhodný pre zváracie práce, ako aj v oblastiach s rušivým svetelným oblúkom a vysokými teplotami. Úroveň ochrany je dobre viditeľne vytlačená na leme bundy a na cargo vreckách nohavíc. Dobre umiestnené
reflexné a kontrastné efekty zabezpečujú dobrú viditeľnosť. Navyše zostáva odevu ochrana pred plameňom zachovaná aj po intenzívnom
priemyselnom praní.
Robustné nohavice do pásu v dvojfarebnom dizajne ponúkajú vďaka
početným vreckám na dobré možnosti na uschovanie.- Rázporok so zipsom.
- Dve bočné vrecká.
- Cargo vrecko vrátane vrecka na smartfón s pätkou a patentovými gombíkmi.
- Vrecko na skladací meter a zadné vrecko s pätkou a patentovým gombíkom.
- Kolenné vrecká.
Norma:
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 trieda 1/A1+A2
- EN 13034 typ 6
- EN 61482-1-2
Poznámka:
Na požiadanie je možné odev PRO-LINE, spĺňajúci viacero noriem, dodať s gramážou textilu 400 g/m² a s certifikáciou podľa normy EN ISO 11611, trieda 2. Na požiadanie s možnosťou dodania v ďalších farbách (jednofarebný a dvojfarebný). Veľkostnú tabuľku s medzinárodnou ponukou veľkostí oblečenia nájdete v našej info sekcii na konci katalógu.