Ejecución:
La PRO-LINE de Rofa ofrece una gran comodidad de uso y seguridad gracias al
tejido de satén innovador y ligero Proban®. La ropa multinorma hidrófuga e ignífuga es especialmente adecuada para trabajos de soldadura, así como en ámbitos con arcos de luz parásita y calor. El nivel de protección está claramente impreso en el dobladillo de la chaqueta y en los bolsillos cargo del pantalón. Los
efectos reflectantes y de contraste, bien posicionados, garantizan una buena visibilidad. Además, la protección contra las llamas de la ropa se mantiene incluso después de un
lavado industrial intenso.
El resistente pantalón con diseño de dos colores ofrece una buena posibilidad de almacenamiento gracias a la
multitud de bolsillos de pantalón.- Abertura con cremallera.
- Dos bolsillos laterales.
- Bolsillo cargo con bolsillo para el teléfono con solapa y botones de presión.
- Bolsillo para el metro y bolsillo trasero con solapa y botón de presión.
- Bolsillos en las rodillas.
Norma:
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 clase 1/A1+A2
- EN 13034 tipo 6
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
Nota:
A petición, la ropa multinorma PRO-LINE está disponible con un gramaje textil de 400 g/m² certificado según EN ISO 11611 clase 2. Disponible a petición en otros colores (en uno y dos colores). En la parte informativa al final del catálogo encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.