Izvedba:
Linija Rofa PRO-LINE z
inovativno in lahko tkanino Proban®-Satin zagotavlja visoko udobje pri nošenju in varnost. Vodoodbojna in negorljiva delovna oblačila v skladu z več standardi so še posebej primerna za varilna dela ter za uporabo na območjih z električnim oblokom in v vročih območjih. Raven zaščite je navedena na spodnjem robu jopiča in odtisnjena na kargo žepih hlač.
Odsevni in kontrastni efekti na dobro izbranih mestih zagotavljajo dobro vidnost. Poleg tega oblačila ohranijo zaščito pred ognjem tudi po intenzivnem
industrijskem pranju.
Robustne delovne hlače do pasu v dvobarvnem dizajnu imajo
številne žepe, ki nudijo različne možnosti shranjevanja.
- Razporek z zadrgo.
- Dva stranska žepa.
- Kargo žep vklj. z žepom za pametni telefon s poklopcem in patentnimi gumbi.
- Žep za zložljivi meter in žep na zadnjici s poklopcem in patentnim gumbom.
- Kolenski žepi.
Standard:
- EN 1149-3/ -5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 razred 1/A1+A2
- EN 13034 tip 6
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
Opomba:
Delovna oblačila v skladu z več standardi PRO-LINE z gramaturo tekstila 400 g/m², certificirana v skladu z EN ISO 11611, razred 2, so dobavljiva po ponudbi. Dobava v drugih barvah (eno- ali dvobarvna) po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.