skład tkaniny: 65% bawełny; 33% poliester; 2% innych włókien
gramatura materiału / gęstość tkaniny: 350
pranie: Nadaje się do prania przemysłowego
odzież wg: DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
Dzięki innowacyjnej i lekkiej tkaninie satynowej Proban® seria Rofa PRO-LINE zapewnia wysoki komfort noszenia i bezpieczeństwo. Odporna na wodę, hamująca rozprzestrzenianie się płomieni odzież uniwersalna szczególnie dobrze sprawdza się podczas prac spawalniczych oraz w obszarach z łukiem elektrycznym i wysoką temperaturą. Poziom ochrony można łatwo sprawdzić dzięki nadrukom na brzegu bluzy i kieszeniach Cargo spodni. Dobrze rozmieszczone elementy odblaskowe i kontrastowe zapewniają dobrą widoczność. Ponadto funkcja ognioodporna odzieży utrzymuje się również po intensywnym praniu przemysłowym. Dwukolorowe ogrodniczki z serii odzieży uniwersalnej PRO-LINE mają szelki ze stretchem zapewniające wysoki komfort noszenia. W pasku spodni znajduje się boczna, elastyczna wstawka.
Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny.
Kieszeń na bawecie z patką i zatrzaskami.
Dwie kieszonki boczne.
Kieszeń Cargo z kieszonką na smartfona z patką i napami.
Kieszeń na metrówkę i kieszeń na pośladkach z patką i zatrzaskiem.
Kieszenie na kolanach.
Norma:
EN 1149-3/-5
EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 klasa 1/A1+A2
EN 13034 typ 6
EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
Wskazówka:
Na zamówienie odzież uniwersalna PRO-LINE jest dostarczana w gramaturze 400 g/m² z certyfikatem wg EN ISO 11611 klasy 2. Na zamówienie dostarczane w innych kolorach (jedno- lub dwukolorowe). Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.