Udførelse:
Det
nyskabende og lette Proban®-satinvæv sørger for høj bærekomfort og sikkerhed. Det vandafvisende, brandhæmmende multinormtøj er særligt velegnet til svejsning og andre områder med lysbuer og varme. Beskyttelsesniveauet er påtrykt tydeligt på jakkens søm og buksernes cargo-lommer. De velplacerede
refleks- og kontrasteffekter sørger for god synlighed. Derudover bliver beklædningens flammebeskyttelse opretholdt, selv efter intens
industrivask.
De robuste arbejdsbukser i tofarvet design har gode opbevaringsmulighed på grund af de
mange bukselommer.- Slidsk med lynlås.
- To sidelommer.
- Cargotaske inkl. lomme til smartphone med klap og trykknapper.
- Tommestok- og baglomme med klap og trykknapper.
- Knælommer.
Norm:
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 klasse 1/A1+A2
- EN 13034 type 6
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
Bemærk:
Multinormtøjet fra PRO-LINE med en tekstilvægt på 400 g/m², certificeret iht. zertifiziert nach EN ISO 11611 Klasse 2. Kan leveres i flere farver (et- og tofarvet) på forespørgsel. Størrelsestabel med gengivelse af internationale konfektionsstørrelser findes i vores infodel bagerst i kataloget.