• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Digital refractometer KERN ORM 1RS, Scales Refractive index Brix Scales 0,0001 nD 0,1 %

Nr art.: ORM 1RS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 1,5 V
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Seria ORM
Stopień ochrony IP IP65
Oznaczenie producenta digitale Handrefraktometer; wartungsfreie digitale Handrefraktometer
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Jednostka wartości zmierzonej Brix
Rozdzielczość 0,1
Rodzaj produktu Refraktometr
Wskazanie cyfrowy
Pomiar Brix
Długość całkowita 121 mm
Szerokość całkowita 58 mm
Wys. całkowita 25 mm
Masa całkowita 0,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ORM 1RS
EAN / GTIN 4045761249882
Numer producenta ORM 1RS
Numer L L40250 2744
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • The KERN ORM refractometers are accurate and universal maintenance free digital handheld refractometers
  • The typical and practical design is suitable for a quick and convenient everyday use and is characterized by its easy-using and robustness
  • With their handy design, they are ideal for convenient and rapid everyday use
  • The large, easy-to-read display with integrated temperature display supports the user to reliably determine the measurement
  • The integrated automatic temperature compensation (ATC), avoids the manual conversion of the measurement. This allows a quick and efficient usage of the instrument
  • A quick and user-friendly calibration of the refractometer is possible at any time using commercially available distilled water
  • The refractometers of the KERN ORM series are protected against dust and splash water according to the international protection class IP65. You can rinse the refractometer under running water after use

Cecha szcz.:

  • Measurement temperature: 0 °C - 40 °C
  • Overall dimensions W×D×H 121×58×25 mm
  • Net weight approx. 0,30 kg
  • Power supply: 1 x AAA (1,5 V)
  • Lifetime of the battery: 10.000 measurements
  • ATC (Automatic temperature compensation)
  • Minimum sample volume: 2-3 drops
  • Automatic energy management (AUTO-OFF after 60 seconds)
  • Mean value measurement (15 measurements)

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty