Refractometru digital KERN ORM 1RS, scări Indice de refracție Scări Brix 0,0001 nD 0,1 %.

Cod articol.: ORM 1RS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune nominală 1,5 V
Număr de baterii incluse 1 buc.
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Serie ORM
Clasă de protecție IP IP65
Denumirea producătorului digitale Handrefraktometer; wartungsfreie digitale Handrefraktometer
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Valoare de măsurare unitate Brix
Rezoluţie 0,1
Tip produs Refractometru
Afişare digital
Dimensiune de la Brix
Lungimea totală 121 mm
Lăţimea totală 58 mm
Înălţimea totală 25 mm
Greutate totală 0,3 kg

Identificare și clasificare

Cod articol ORM 1RS
EAN / GTIN 4045761249882
Număr producător ORM 1RS
L-Număr L40250 2744
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Modelele din seria KERN ORM sunt refractometre digitale de mână precise, universale și fără întreținere
  • Acestea se caracterizează prin manevrare ușoară și robustețe
  • Designul lor la îndemână le face potrivite pentru o utilizare zilnică convenabilă și rapidă
  • Afișajul mare și clar lizibil cu indicator de temperatură integrat sprijină utilizatorul în determinarea sigură a valorii măsurate
  • Compensarea automată a temperaturii (ATC) integrată permite o operare simplă și rapidă, deoarece nu este necesară conversia manuală a rezultatului măsurătorii
  • Calibrarea rapidă și ușor de utilizat a refractometrului este posibilă în orice moment, folosind apă distilată disponibilă în comerț
  • Refractometrele din seria KERN ORM sunt protejate împotriva prafului și a stropilor de apă în conformitate cu clasa de protecție internațională IP65. Puteți clăti refractometrul sub jet de apă după utilizare

Caracteristică:

  • Temperatura de măsurare: 0 °C - 40 °C
  • Dimensiuni totale L×P×H 121×58×25 mm
  • Greutate netă aprox. 0,30 kg
  • Sursă de alimentare: 1 x AAA (1,5 V)
  • Durata de viață a bateriei: aprox. 10.000 de măsurători
  • ATC (compensare automată a temperaturii)
  • Volumul minim de probă 2-3 picături
  • Gestionarea automată a energiei (AUTO-OFF după 60 de secunde)
  • Măsurarea valorii medii (15 măsurători)