Refraktometr cyfrowy KERN ORM 50BM, skale: współczynnik załamania światła, skala Brixa, dokładność 0,0001 nD, 0,1 %

Nr art.: ORM 50BM
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 1,5 V
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Stopień ochrony IP IP65
Seria ORM
Oznaczenie producenta digitale Handrefraktometer; wartungsfreie digitale Handrefraktometer
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Jednostka wartości zmierzonej Brix
Rozdzielczość 0,1
Rodzaj produktu Refraktometr
Wskazanie cyfrowy
Pomiar Brix
Długość całkowita 121 mm
Szerokość całkowita 58 mm
Wys. całkowita 25 mm
Masa całkowita 0,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ORM 50BM
EAN / GTIN 4045761249875
Numer producenta ORM 50BM
Numer L L40250 2578
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Modele z serii KERN ORM są precyzyjne, uniwersalne i bezobsługowe ręczne refraktometry cyfrowe
  • Wyróżniają się łatwością obsługi i wytrzymałością
  • Dzięki swojej poręcznej konstrukcji nadają się do wygodnego i szybkiego użytkowania na co dzień
  • Duży i czytelny wyświetlacz z wbudowanym wskaźnikiem temperatury pomaga użytkownikowi w bezpiecznym odczytaniu wyniku pomiaru
  • Wbudowana funkcja automatycznej kompensacji temperatury (ATC) zapewnia prostą i szybką obsługę, ponieważ nie ma potrzeby ręcznego przeliczania wyników pomiaru
  • Szybka i łatwa w obsłudze kalibracja refraktometru jest możliwa w dowolnym momencie przy użyciu dostępnej w handlu wody destylowanej
  • Refraktometry z serii KERN ORM są zabezpieczone przed pyłem i rozpryskami wody zgodnie z międzynarodową klasą ochrony IP65. Po użyciu użytkownik może opłukać refraktometr pod bieżącą wodą

Cecha szcz.:

  • Temperatura pomiarowa: 0°C – 40°C
  • Wymiary całkowite: szer. × gł. × wys. 121 × 58 × 25 mm
  • Waga netto ok. 0,30 kg
  • zasilanie energią: 1 bateria AAA (1,5 V)
  • Żywotność baterii: ok. 10 000 pomiarów
  • ATC (automatyczna kompensacja temperatury)
  • Minimalna objętość próbki: 2–3 krople
  • Automatyczne zarządzanie energią (wyłączanie automatyczne po 60 sekundach)
  • Pomiar wartości średniej (15 pomiarów)