Refractómetro digital KERN ORM 1RS, Escalas Refractive index Brix Escalas 0,0001 nD 0,1 %

N.º do artigo: ORM 1RS
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Refractometer

Identificação e classificação

Número do artigo ORM 1RS
EAN/GTIN 4045761249882
Número do fabricante ORM 1RS
Número L L40250 2744
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Los modelos de la serie KERN ORM son refractómetros manuales digitales universales que no requieren ningún mantenimiento
  • Se caracterizan por un fácil manejo y su robustez
  • Gracias a su estructura práctica y manejable, resultan adecuados para un uso cotidiano cómodo y rápido
  • La amplia pantalla a color de buena legibilidad con indicación integrada de la temperatura facilita al usuario una lectura fiable del valor medido
  • La compensación de temperatura automática (ATC) integrada permite trabajar de forma sencilla y rápida ya que no resulta necesario ninguna conversión manual del resultado de medición
  • El refractómetro se puede calibrar en cualquier momento de forma rápida y sencilla con la ayuda de agua destilada disponible en el mercado
  • Los refractómetros de la serie ORM de KERN están protegidos contra el polvo y las salpicaduras de agua según la clase de protección internacional IP65. Puede enjuagar el refractómetro con agua corriente después de usarlo

Característica:

  • Temperatura de medición: 0 °C - 40 °C
  • Dimensiones totales A×P×A 121×58×25 mm
  • Peso neto aprox. 0,30 kg
  • Suministro energético: 1 x AAA (1,5 V)
  • Duración de las pilas: aprox. 10.000 mediciones
  • ATC (compensación automática de la temperatura)
  • Volumen mínimo de la muestra: 2-3 gotas
  • Gestión energética automática (APAGADO AUTOMÁTICO después de 60 segundos)
  • Medición de promedio (15 mediciones)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados