{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Tension nominale | 1,5 V | |
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Format international | AAA (LR3) | |
| Indice de protection IP | IP65 | |
| Série | ORM | |
| Référence fabricant | digitale Handrefraktometer; wartungsfreie digitale Handrefraktometer | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Unité valeur mesurée | brix | |
| Résolution | 0,1 | |
| Type de produit | réfractomètres | |
| Affichage | mode numérique | |
| Mesure de | Brix | |
| Longueur totale | 121 mm | |
| Largeur totale | 58 mm | |
| Hauteur totale | 25 mm | |
| Poids total | 0,3 kg |
| Référence article | ORM 1RS | |
| EAN / GTIN | 4045761249882 | |
| Réf. fabricant | ORM 1RS | |
| Article hors catalogue | L40250 2744 | |
| Fabricant/personne responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |