• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Digitales Refraktometer KERN ORM 1RS, Skalen Refractive index Brix Skalen 0,0001 nD 0,1 %

Artikel-Nr.: ORM 1RS

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Nennspannung 1,5 V
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Internationale Baugröße AAA (LR3)
Serie ORM
IP Schutzart IP65
Herstellerbezeichnung digitale Handrefraktometer; wartungsfreie digitale Handrefraktometer
Energieversorgung Batteriebetrieben
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Messwert Einheit Brix
Auflösung 0,1
Produktart Refraktometer
Anzeige digital
Messen von Brix
Länge gesamt 121 mm
Breite gesamt 58 mm
Höhe gesamt 25 mm
Gewicht gesamt 0,3 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer ORM 1RS
EAN / GTIN 4045761249882
Herstellernummer ORM 1RS
L-Nummer L40250 2744
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Modelle der KERN ORM-Serie sind präzise, universelle und wartungsfreie digitale Handrefraktometer
  • Sie zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung und Robustheit aus
  • Durch ihre handliche Bauweise sind sie für den bequemen und schnellen Alltagsgebrauch geeignet
  • Das große und klar ablesbare Display mit integrierter Temperaturanzeige unterstützt den Anwender bei der sicheren Bestimmung des Messwertes
  • Die integrierte automatische Temperaturkompensation (ATC) ermöglicht eine einfache und schnelle Arbeitsweise, da keine manuelle Umrechnung des Messergebnisses notwendig ist
  • Eine schnelle und benutzerfreundliche Kalibrierung des Refraktometers ist jederzeit mit Hilfe von handelsüblichem destilliertem Wasser möglich
  • Die Refraktometer der KERN ORM-Serie sind nach der internationalen Schutzklasse IP65 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Sie können das Refraktometer nach Benutzung unter fließendem Wasser abspülen

Merkmal:

  • Messtemperatur: 0 °C - 40 °C
  • Gesamtabmessungen B×T×H 121×58×25 mm
  • Nettogewicht ca. 0,30 kg
  • Energieversorgung: 1 x AAA (1,5 V)
  • Lebensdauer der Batterie: ca. 10.000 Messungen
  • ATC (Automatische Temperaturkompensation)
  • Mindestprobenvolumen 2-3 Tropfen
  • Automatisches Energiemanagement (AUTO-OFF nach 60 Sekunden)
  • Mittelwertmessung (15 Messungen)