• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Guided type fall arrester GÜFA Flexx

Nr art.: 77581
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Typ blokady Zakrętka
Opakowanie luzem
Materiał karabińczyka Stal stopowa
Kolor niebieskie; czarny
Rodzaj produktu Uprząż bezpieczeństwa
Szerokość pasa 45 mm
Materiał pasa Poliester
Masa netto maks 150 kg
Liczba uch do mocowania 4 szt.
Rozmieszczenie uch do mocowania lewe; prawe; przód; tył
Norma EN 353-1
Z karabińczykiem tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 77581
EAN / GTIN 4031405775817
Numer producenta 077581
Numer L L90240 102057
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do wszystkich systemów zabezpieczających przed upadkiem firmy MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Można go łatwo włożyć i wyjąć w dowolnym miejscu szyny zabezpieczającej przed upadkiem
  • Do demontażu nie jest wymagana żadna dodatkowa operacja zamka szynowego
  • Solidna konstrukcja z karabińczykiem śrubowym
  • Płynna praca i łatwa obsługa dzięki zaokrąglonemu, ergonomicznemu kształtowi
  • Testowane zgodnie z normą DIN EN 353-1
  • Wykonane ze stali nierdzewnej V4A (1.4571), poliamidu i aluminium
  • Maks. obciążenie nominalne 150 kg, min. obciążenie nominalne 50 kg

Cecha szcz.:

  • Materiał: stal nierdzewna
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany