{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de închidere | Capac cu șurub | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Material carabină | Oţel superior | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Tip produs | Ham de siguranţă | |
| Lățime curea | 45 mm | |
| Material curea | Poliester | |
| Greutate netă max. | 150 kg | |
| Numărul de ochi de captare | 4 buc. | |
| Amplasarea inelului de prindere | dreapta; față; stânga; tył | |
| Standard | EN 353-1 | |
| Cu carabină | ja |
| Cod articol | 77581 | |
| EAN / GTIN | 4031405775817 | |
| Număr producător | 077581 | |
| L-Număr | L90240 102057 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |