Güfa Flexx csúszómechanizmus

Cikkszám: 77581
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 77581
EAN / GTIN 4031405775817
Gyártó száma 077581
Gyártó/felelős személy MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Leírás

Leírás:

  • A GÜNZBURGER STEIGTECHNIK összes lezuhanásgátló rendszeréhez
  • Könnyen behelyezhető és eltávolítható a levezető sín bármely pontján
  • Az eltávolításhoz nincs szükség a sínzár további működtetésére
  • Robusztus kialakítás csavaros karabinerrel
  • Sima és könnyű kezelhetőség a lekerekített, ergonomikus formának köszönhetően
  • A DIN EN 353-1 szabvány szerint tesztelve
  • V4A (1.4571) rozsdamentes acélból, poliamidból és alumíniumból készült.
  • Max. Névleges terhelés 150 kg, min. Névleges terhelés 50 kg

Jellemző:

  • Anyaga: Nemesacél
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve