• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsläufer Güfa Flexx

Artikel-Nr.: 77581
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Verschlussart Schraubverschluss
Verpackung lose
Material Karabiner Edelstahl
Farbe blau; schwarz
Produktart Auffanggurt
Breite Gurt 45 mm
Material Gurt Polyester
Nutzgewicht max. 150 kg
Anzahl Auffangöse 4 St.
Platzierung Auffangöse hinten; links; rechts; vorne
Norm EN 353-1
mit Karabiner ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 77581
EAN / GTIN 4031405775817
Herstellernummer 077581
L-Nummer L90240 102057
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für alle Steigschutzsysteme der MUNK Günzburger Steigtechnik
  • An jeder Stelle der Steigschutzschiene bequem einsetz- und entnehmbar
  • Zur Entnahme keine zusätzliche Betätigung einer Schienensperre nötig
  • Robuste Ausführung mit Schraubkarabiner
  • Leichtgängig und gute Handhabung durch abgerundete, ergonmische Form
  • Geprüft nach DIN EN 353-1
  • Aus Edelstahl V4A (1.4571), Polyamid und Aluminium
  • Max. Nennlast 150 kg, min. Nennlast 50 kg

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • Montage notwendig: Fertig montiert