• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Meccanismo di scorrimento Güfa Flexx

Codice art.: 77581
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Druh uzávěru skruelåg
Obal løs
Materiale, karabinhage Specialstål
Barva blå; sort
Produkttype fangsele
Bredde, bælte 45 mm
Materiale, bælte Polyester
Nyttevægt maks. 150 kg
Antal løfteøjer 4 stk.
Placering, gribeøje bagest; forside; højre; venstre
Standard EN 353-1
Med karabinhage ja

Identificazione e classificazione

Codice articolo 77581
EAN / GTIN 4031405775817
Codice del produttore 077581
Numero-L L90240 102057
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Popis:

  • Pro všechny lezecké ochranné systémy MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Lze jej pohodlně zasunout a demontovat v libovolném místě na zvedací kolejnici
  • Pro demontáž není nutné žádné další ovládání zámku kolejnice
  • Robustní provedení se šroubovou karabinou
  • Hladký chod a dobrá manipulace díky zaoblenému, ergonomickému tvaru
  • Testováno podle DIN EN 353-1
  • Vyrobeno z nerezové oceli V4A (1,4571), polyamidu a hliníku
  • Max. Jmenovité zatížení 150 kg, min Jmenovité zatížení 50 kg

Charakteristika:

  • Materiál: Ušlechtilá ocel
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven