Course de sécurité Güfa Flexx

Réf.: 77581
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Verschlussart Schraubverschluss
Verpackung lose
Material Karabiner Edelstahl
Farbe blau; schwarz
Produktart Auffanggurt
Breite Gurt 45 mm
Material Gurt Polyester
Nutzgewicht max. 150 kg
Anzahl Auffangöse 4 St.
Platzierung Auffangöse hinten; links; rechts; vorne
Norm EN 353-1
mit Karabiner ja

Identification et classification

Référence article 77581
EAN / GTIN 4031405775817
Réf. fabricant 077581
Article hors catalogue L90240 102057
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour tous les systèmes de protection anti-escalade de MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Il peut être facilement inséré et retiré à n'importe quel point sur le rail de colonne montante
  • Aucun actionnement supplémentaire d'un verrou de rail n'est nécessaire pour la dépose
  • Version robuste avec mousqueton à vis
  • Fonctionnement fluide et bonne maniabilité grâce à sa forme arrondie et ergonomique
  • Testé selon DIN en 353-1
  • Fabriqué en acier inoxydable V4A (1,4571), polyamide et aluminium
  • Ø de vissage Charge nominale 150 kg, min Charge nominale 50 kg

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Installation requise : Complètement assemblé