• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Turning Toolholder - SDLCL1212F-07FF

Nr art.: THC08381
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta SDLCL1212F-07FF
Materiał skrawający HC
Wielkość płytki 7 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość 120 mm
Szerokość 12 mm
Wysokość 12 mm
Rodzaj zastosowania strona lewa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu THC08381
EAN / GTIN 4960664604470
Numer producenta THC08381
Numer L L22460 365
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Turning Toolholder SDLCL1212F-07FF

Cecha szcz.:

CNSC (GTC - Coolant entry style code): 0
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 0
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 0 Degree
LAMS (GTC - Inclination angle): 0 Degree
RE (GTC - Corner radius, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Insert thickness, Pos. A): 2.38 mm
IC (GTC - Inscribed circle diameter, Pos. A): 6.35 mm
Insert size: 7
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 7 Degree
Shank height (H): 12
Shank width (B): 12
B (GTC - Shank width): 12 mm
H (GTC - Shank height): 12 mm
HF (GTC - Functional height): 12 mm
WF (GTC - Functional width): 12 mm
LF (GTC - Functional length): 80 mm
Total length (LF/OAL): 85
KAPR (GTC - Tool cutting edge angle): 95 Degree
OAL (GTC - Overall length): 120 mm
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 1212
MIID (GTC - Master insert identification): DCGW070202
HAND (GTC - Cutting direction): L
Type: Left
Internal coolant: No