{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Oznaka proizvajalca | SDLCL1212F-07FF | |
| Rezalni material | HC | |
| Velikost ploščice | 7 mm | |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila | |
| Dolžina L | 120 mm | |
| Širina b2 | 12 mm | |
| Višina h1 | 12 mm | |
| Vrsta uporabe | levo |
| Številka izdelka | THC08381 | |
| EAN/GTIN | 4960664604470 | |
| Številka proizvajalca | THC08381 | |
| L-število | L22460 365 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |