Porte-outil de tournage - SDLCL1212F-07FF

Réf.: THC08381
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Lubrifiant non
Référence fabricant SDLCL1212F-07FF
Nuance de coupe HC
Taille de plaquette 7 mm
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 120 mm
Largeur b2 12 mm
Hauteur h1 12 mm
Type d’utilisation gauche

Identification et classification

Référence article THC08381
EAN / GTIN 4960664604470
Réf. fabricant THC08381
Article hors catalogue L22460 365
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - SDLCL1212F-07FF

Caractéristique(s):

CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
GAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 0 Degree
LAMS (GTC - angle d'inclinaison): 0 Degree
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.2 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 2.38 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 6.35 mm
Taille de plaquette: 7
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 7 Degree
Hauteur de dent (H): 12
Largeur de dent (B): 12
B (GTC - largeur de dent): 12 mm
H (GTC - hauteur de dent): 12 mm
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 12 mm
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 12 mm
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 80 mm
Longueur totale (LF/OAL): 85
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 95 Degree
OAL (GTC - longueur hors tout): 120 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 1212
MIID (GTC - identification de plaquette Master): DCGW070202
MAIN (GTC - sens de coupe): L
Type: Left
Liquide de refroidissement interne: No