Portaherramientas de torneado - SDLCL1212F-07FF

Número de artículo: THC08381
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante SDLCL1212F-07FF
Material de corte HC
Tamaño de placa 7 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud L 120 mm
Anchura b2 12 mm
Altura h1 12 mm
Tipo de boca a izquierda

Identificación y clasificación

Número de artículo THC08381
EAN / GTIN 4960664604470
Número del fabricante THC08381
Número L L22460 365
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - SDLCL1212F-07FF

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 0 Degree
LAMS (GTC - ángulo de inclinación): 0 Degree
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 2.38 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 6.35 mm
Tamaño de inserción: 7
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 7 Degree
Altura de caña (H): 12
Anchura de caña (B): 12
B (GTC - Ancho de caña): 12 mm
H (GTC - Altura de vástago): 12 mm
HF (GTC - altura funcional): 12 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 12 mm
LF (GTC - longitud funcional): 80 mm
Longitud total (LF/OAL): 85
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 95 Degree
OAL (GTC - Longitud total): 120 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 1212
MIID (GTC - Master Insert Identificación): DCGW070202
MANO (GTC - dirección de corte): L
Tipo: Left
Refrigerante interno: No