Portautensili per tornitura - SDLCL1212F-07FF

Codice art.: THC08381
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
Lubrorefrigerante no
Denominazione originale prodotto SDLCL1212F-07FF
Materiale da taglio HC
Misura inserto 7 mm
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza L 120 mm
Larghezza b2 12 mm
Altezza h1 12 mm
Tipo di impiego a sinistra

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC08381
EAN / GTIN 4960664604470
Codice del produttore THC08381
Numero-L L22460 365
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - SDLCL1212F-07FF

Proprietà:

CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): 0 Degree
LAMS (GTC - angolo di inclinazione): 0 Degree
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.2 mm
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 2.38 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 6.35 mm
Dimensione inserto: 7
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 7 Degree
Altezza gambo (H): 12
Larghezza gambo (B): 12
B (GTC - larghezza gambo): 12 mm
H (GTC - altezza stelo): 12 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 12 mm
WF (GTC - larghezza funzionale): 12 mm
LF (GTC - lunghezza funzionale): 80 mm
Lunghezza totale (LF/OAL): 85
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 95 Degree
OAL (GTC - lunghezza totale): 120 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 1212
MIID (GTC - identificazione inserto Master): DCGW070202
MANO (GTC - direzione di taglio): L
Tipo: Left
Liquido di raffreddamento interno: No