• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - SDLCL1212F-07FF

Artikel-Nr.: THC08381
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Kühlschmierstoff nein
Herstellerbezeichnung SDLCL1212F-07FF
Schneidstoff HC
Plattengröße 7 mm
Produktart Schneidenträger
Länge L 120 mm
Breite b2 12 mm
Höhe h1 12 mm
Einsatzart links

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC08381
EAN / GTIN 4960664604470
Herstellernummer THC08381
L-Nummer L22460 365
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter SDLCL1212F-07FF

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 0 Degree
LAMS (GTC - Neigungswinkel): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 2.38 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 6.35 mm
Plattengröße: 7
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 7 Degree
Schafthöhe (H): 12
Schaftbreite (B): 12
B (GTC - Schaftbreite): 12 mm
H (GTC - Schafthöhe): 12 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 12 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 12 mm
LF (GTC – Funktionslänge): 80 mm
Gesamtlänge (LF/OAL): 85
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 95 Degree
OAL (GTC - Gesamtlänge): 120 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 1212
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): DCGW070202
HAND (GTC - Schnittrichtung): L
Ausführung: Left
Innere Kühlflüssigkeit: No