Półka, szerokość: 630mm

Nr art.: 914925 630
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał Z blachy stalowej
Kolor srebrna
Szerokość 630 mm
Regulacja głębokości nie
Głębokość 105 mm
Głębokość 105 mm
Wysokość 70 mm
Rodzaj produktu półki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 914925 630
EAN / GTIN 4045197893895
Numer producenta 914925 630
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, srebrny lakier proszkowy. Do zawieszenia na ścianie z blachy perforowanej.

Pasuje do:

ścian perforowanych z blachy stalowej z otworami □ 9×9 mm co 37 mm.Wózków warsztatowych wyprodukowanych po 08.2006.