Spare blade

Nr art.: 1884727
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Ersatzmesser Oden
Min. średnica kabla 2,5 mm
Maks. średnica kabla 11 mm
Stopnie 9
Rodzaj produktu Narzędzia do ściągania izolacji
Właściwości Ostrze wymienne; Z regulacją wielostopniową
Głębokość skrawania 1 mm
Ostrze zaokrąglone tak
Mechanizmy zabezpieczające ostrze stałe
Długość całkowita 90,5 mm
Szerokość łącznie 39,5 mm
Wysokość całkowita 19 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1884727
EAN / GTIN 4010886859186
Numer producenta 1884727
Numer L L60160 5508
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Precision adjustment of cutting depth (adjuster wheel with 9 positions)
  • Replaceable blade
  • Safe, rounded, pocket design
  • Stripping capacity: 2.5 - 11 mm
  • Insulation thickness: up to 1.0 mm
  • Dimensions: 90.5 x 39.5 x 19 mm
  • E-8148 = Spare blade
  • Spare blade available

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Cable diameter: 2.5 - 11 mm
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • VDE certified: no