{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Ersatzmesser Oden | |
| Diamètre câble min. | 2,5 mm | |
| Diamètre câble max. | 11 mm | |
| Etapes | 9 | |
| Type de produit | Outils à dégainer ou dénuder | |
| Caractéristiques | lame interchangeable; possibilité de réglage sur plusieurs niveaux | |
| Profondeur de coupe | 1 mm | |
| Lame arrondie | oui | |
| Sécurité | lame fixe | |
| Longueur totale | 90,5 mm | |
| Largeur totale | 39,5 mm | |
| Hauteur totale | 19 mm |
| Référence article | 1884727 | |
| EAN / GTIN | 4010886859186 | |
| Réf. fabricant | 1884727 | |
| Article hors catalogue | L60160 5508 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |