Lamă de rezervă 0,002 kg pentru No. 8148

Cod articol.: 1884727
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Denumirea producătorului Ersatzmesser Oden
Diametrul cablului min. 2,5 mm
Diametrul cablului max. 11 mm
Nivel 9
Tip produs Scule de dezizolare
Caracteristici Lamă schimbabilă; Reglabil în mai multe trepte
Adâncime de tăiere 1 mm
Lamă rotunjită da
Tehnici de siguranţă lamă fixă
Lungimea totală 90,5 mm
Lăţime totală 39,5 mm
Înălţimea totală 19 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 1884727
EAN / GTIN 4010886859186
Număr producător 1884727
L-Număr L60160 5508
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Ușor de utilizat, ușor de folosit, tăiere în toate direcțiile
Reglare precisă a adâncimii de tăiere (rotiță de reglare cu 9 poziții)
Lama înlocuibilă
Formă sigură, rotunjită, portabilă
Capacitate de izolare: 2,5 - 11 mm
Grosime de izolare: până la 1,0 mm
Dimensiuni: 90,5 x 39,5 x 19 mm
Lama de înlocuire disponibilă

Caracteristică:

  • Diametrul cablului: 2,5 - 11 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu