• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Náhradní nůž 0,002 kg pro No. 8148

Artiklové číslo: 1884727
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Označení výrobce Ersatzmesser Oden
Průměr kabelu min. 2,5 mm
Průměr kabelu max. 11 mm
Stupně 9
Druh produktu Odizolovací nástroje
Vlastnosti Výměnná čepel; Vícestupňové nastavení
Hloubka řezu 1 mm
Čepel zaoblená ano
Bezpečnostní technika pevná čepel
Celková délka 90,5 mm
Šířka celkem 39,5 mm
Výška celková 19 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1884727
EAN / GTIN 4010886859186
Číslo výrobce 1884727
L-číslo L60160 5508
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Uživatelsky přívětivé, snadné použití, všestranné řezání
Přesné nastavení hloubky řezu (nastavovací kolečko s 9 polohami)
Výměnný nůž
Bezpečný, zaoblený, přenosný tvar
Absolutní kapacita: 2,5 - 11 mm
Tloušťka izolace: až 1,0 mm
Rozměry: 90,5 x 39,5 x 19 mm
K dispozici je náhradní nůž.

Charakteristika:

  • Průměr kabelu: 2,5 - 11 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez