Reserve kling

Artikelnummer: 1884727
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype mes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1884727
EAN/GTIN 4010886859186
Nummer fabrikant 1884727
L-nummer L60160 5508
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

nauwkeurige instelling van de snijdiepte: (instelwieltje met 9 standen)
verwisselbare kling
veilige, afgeronde, draagbare vorm
stripcapaciteit: 2,5-11 mm
isolatiedikte: tot 1,0 mm
afmetingen: 90,5 x 39,5 x 19 mm
E-8148 = reserve kling
Reserve mes beschikbaar

Kenmerk:

  • Kabeldiameter: 2,5 - 11 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen