{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 102 | |
| Oznaczenie producenta | 102 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Wykonanie szczęk | Spiczaste | |
| Szerokość szczęk | 13 mm | |
| Długość całkowita | 120 mm | |
| Rozstaw min. | 0 mm | |
| Rozstaw maks. | 20 mm | |
| Rodzaj produktu | Imadło ręczne |
| Numer artykułu | 863400 120 | |
| EAN / GTIN | 4027474527617 | |
| Numer producenta | 102-120 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |