• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Spidsfileklo, Hel længde: 120mm

Art.-nr.: 863400 120
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 102
Hel længde 120 mm
Kæbebredde 13 mm
Spændvidde 20 mm
Produkttype Taljeblok

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 863400 120
EAN/GTIN 4027474527617
Producentnummer 102-120
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Udførelse:

Ben af meget fast legeret sejhærdet stål, forzinkede. Smalle kæber. Forstærkede ben med sikker ledstyring og skjult specialfjeder. Spindel med trapezgevind og kraftig vingemøtrik.

Reservedel:

Ekstra spindel nr. 863100 str. 120.