{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Breite Backen | 13 mm | |
| Spannweite max. | 20 mm | |
| Länge gesamt | 120 mm | |
| Ausführung Backen | spitz | |
| Herstellerbezeichnung | 102 | |
| Verpackung | lose | |
| Spannweite min. | 0 mm | |
| Produktart | Klobe |
| Artikelnummer | 863400 120 | |
| EAN / GTIN | 4027474527617 | |
| Herstellernummer | 102-120 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |